スクリュー プラグ(スチール製)

スクリュー プラグ(スチール製) - イマオコーポレーション
材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径(Φmm)
締付トルク(N・m)
寸法G
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55634566SPS-1/88156.6~6.9G1/8
300
291
320(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634575SPS-1/2482724~25G1/2
630
612
673(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634584SPS-1/4161924~25G1/4
330
321
353(税込)
3日以内出荷
返品不可
55634593SPS-3/4733224~25G3/4
690
670
737(税込)
3日以内出荷
返品不可
55634609SPS-3/8272242~43.7G3/8
410
398
438(税込)
翌日出荷
返品不可
55634618SPS-11334042~43.7G1
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする