イマオコーポレーション
ネオプレンスクリュー
材質(ボルト)
SUM24L
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
表面処理(ボルト)
銅メッキ
硬度(パッド)
ショアA70
色(パッド)
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ寸法
最大荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55634819
CRPS-M10-61
42
M10×1.5-61L
1
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634828
CRPS-M10-36
25
M10×1.5-36L
1
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634837
CRPS-M8-46
30
M8×1.25-46L
0.75
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55634846
CRPS-M8-26
19
M8×1.25-26L
0.75
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください