イマオコーポレーション
ステンレスケース プランジャー
材質(本体)
SUS305
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(センターピン)
荷重(最小~最大)(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637199
SSPS5
1.1
SUS303
3~8.2
¥
490
¥
476
¥
524
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55637208
SSPSJ5
0.7
ポリアセタール
3.3~9
¥
490
¥
476
¥
524
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55637217
SSPS6
2
SUS303
6.1~12
¥
530
¥
515
¥
567
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55637226
SSPSJ6
1.2
ポリアセタール
10.7~17
¥
530
¥
515
¥
567
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55637235
SSPS8
4.1
SUS303
16.2~29
¥
560
¥
544
¥
598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55637244
SSPSJ8
2.3
ポリアセタール
3~8.2
¥
560
¥
544
¥
598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55637253
SSPS10
9.1
SUS303
3.3~9
¥
630
¥
612
¥
673
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55637269
SSPSJ10
4.8
ポリアセタール
6.1~12
¥
630
¥
612
¥
673
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55637278
SSPS4
0.6
SUS303
10.7~17
¥
470
¥
456
¥
502
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55637287
SSPSJ4
0.5
ポリアセタール
16.2~29
¥
470
¥
456
¥
502
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください