イマオコーポレーション
OKバイス
質量(g)
465
タイプ
フラット
適応ボルトサイズ
(T溝穴使用時)M16-40L、(タップ穴使用時)M16-35L
クランプ力(kN)
60
許容締付トルク(N・m)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55638879
FK2-VT-F
¥
53,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください