ミニハロゲン電球

ミニハロゲン電球 - Panasonic(パナソニック)

商用電圧で使用できる片口金形のハロゲン電球です。店舗や施設などのスポットライトやダウンライトなどに巾広く使用されています。中でも発光管に赤外反射膜を塗布した省電力形のマルチレイアPROが主流になっています。

質量(g)16口金E11電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)14電球の種類ハロゲン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55667877JD100V200WPEN68200320020002850
3,320
取扱い終了
返品不可
代引不可
55667886JD110V200WPEN68200320020002850
3,320
取扱い終了
55667895JD110V250WPEN83250450020002950
3,650
取扱い終了
55667904JD220V250WPEN83250425010002900
4,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする