曜日別特売

折りたたみ ミニ ローテーブル

折りたたみ ミニ ローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ ミニ ローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ ミニ ローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ ミニ ローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ ミニ ローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ ミニ ローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ ミニ ローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ ミニ ローテーブル - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

テレワーク、在宅勤務、リモートワークに最適。使うときだけサッと出せる折りたたみ式のミニテーブル。
どんなお部屋にもマッチするシンプルデザイン
使わない時はたたんでスッキリ収納が可能

用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。材質スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂)幅(mm)500質量(kg)3.1高さ(mm)355奥行(mm)440折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×550×45内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55668543RYST-5040L(WN/WH2)ウッドナチュラル500×400
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
62302215RYST5040L(ABR/BK4)アンティークブラウン・ブラック横500×奥行400
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
55668559RYST-5040L(DBRBK4)ダークブラウン500×400
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
62302224RYST5040L(AIV/WH2)アンティークアイボリー・ホワイト横500×奥行400
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62302215
2021-09-28
用途: 観葉植物の植え替え
製造業

安価な割にしっかりしていて、とても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする