タカショー
合成竹光悦寺垣
竹垣や光悦寺垣など、和の庭を彩るさまざまな垣根に
材質
AS
寸法(Φmm)
柱:80、63
色
イエロー
内容量
1枚
注意
※袖垣のH寸は全て柱の長さです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55670835
EM-01
3尺
900×900
¥58,700
¥
43,980
¥48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55670844
EM-01
4尺
1200×1000
¥73,900
¥
54,980
¥60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55670853
EM-01
5尺
1500×1100
¥94,600
¥
72,980
¥80,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55670869
EM-01
6尺
1800×1200
¥111,000
¥
85,980
¥94,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。