ジェミールフラン ジェルクリームプラス

ジェミールフラン ジェルクリームプラス - ジェミールフラン

根元から自然な動きを演出するクリームタイプのスタイリング剤。ベタつかずにスルッと伸びるから、簡単に根元から髪をホワッと動かせます。
粘性のあるセット成分のホールドオイル配合で、髪同士を面で密着させ、ゆるくてラフな束感を演出します。

用途絶妙な束感のあるスタイリングを叶えたい方へ成分水・プロパンジオール・グリセリン・PEG-6・ミネラルオイル・ジイソステアリン酸ダイマージリノレイル・キャンデリラロウ・(アクリレーツ/メタクリル酸ベヘネス-25)コポリマー・カルボマー・PVP・(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリル酸メトキシエチル)コポリマー・(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー・シリカ・PPG-4セテス-20・PPG-8セテス-20・セテス-10・PG・ジグリセリン・エタノール・水酸化K・メトキシケイヒ酸エチルヘキシル・EDTA-2Na・フェノキシエタノール・エチルパラベン・香料香り果実やフローラルの香りが徐々に広がるフルーティーカクテルの香りRoHS指令(10物質対応)対応性別女性用内容量1個(80g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55669487-
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする