ジェミールフラン アクアピュレ

ジェミールフラン アクアピュレ - ジェミールフラン

まるで水で仕上げたようなウエットな質感を叶えるスタイリング剤。ゆるく、やわらかく濡れたような束感で、軽やかで自然に仕上げます。
水に濡れたような質感をつくるアクアリー成分に加え、薄くて伸びのいいデポットジェルを組み合わせたアクアリーヴェール処方。髪を均一につつみ込み、軽やかなウェット感を表現します。

用途ウエットな質感のスタイリングがお好みの方へ成分水・ミネラルオイル・グリセリン・ジメチコノール・シロバナワタ種子油・マンゴー種子脂・シア脂油・キャンデリラロウ・加水分解ヒアルロン酸・PEG-40水添ヒマシ油・カルボマー・(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー・ヒドロキシエチルセルロース・PPG-4セテス-20・PPG-8セテス-20・セテス-10・トリイソステアリン酸PEG-20グリセリル・PG・水酸化K・トコフェロール・EDTA-2Na・フェノキシエタノール・メチルパラベン・香料香り軽やかなウエット感にふさわしい、みずみずしいフルーティーカクテルの香りRoHS指令(10物質対応)対応性別女性用内容量1個(80g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55669496-
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする