FUKUTOKU(福徳産業)
ナイロン胴付ウエーダー
70デニールナイロン生地で軽量で丈夫。内側にメッシュ生地採用で履き込みがしやすく、密着による不快を軽減。幅広の肩ベルト採用で肩への負担を考慮した設計。補修用生地付き。
材質
(表地)ナイロン100%、PVC加工、(裏地)ポリエステル100%、(ブーツ)PVC100%
色
グリーン
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
胴回り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55669794
#8972
1400(踵から履口)
1900
25
1200
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55669803
#8972
1400(踵から履口)
1950
26
1200
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55669819
#8972
1420(踵から履口)
2000
27
1220
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55669828
#8972
1420(踵から履口)
2050
28
1220
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください