絶縁ビット

絶縁ビット - ANEX絶縁ビット - ANEX絶縁ビット - ANEX絶縁ビット - ANEX絶縁ビット - ANEX絶縁ビット - ANEX絶縁ビット - ANEX絶縁ビット - ANEX
(3件のレビュー)

通電しないビット。
耐電圧1000V。
絶縁耐電圧試験済。
電動ドライバー7.2V以下推奨。
狭い箇所に便利なスリム先端。
マグネット付。

用途電気・通信設備工事などの作業に内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端サイズ
軸径(Φmm)
全長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55669916AZM-1100-5.5100特殊合金鋼、PC
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55669925AZM-1150-6150特殊合金鋼、PC
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55669934AZM-2100-5.5100特殊合金鋼、PC
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55669943AZM-2150-6150特殊合金鋼、PC
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31128626AZM-1598+1×ー56.3598特殊合金鋼、PC
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
69391929AZM-5698----
1,300
989
1,088(税込)
当日出荷
69391938AZM-3150-6--
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31128626
2025-04-13
用途: 電気工事
エーテック建設業・工事業

強度は申し分無いのだが、もう少し長さのバリエーションが欲しいと思った。

対象商品 : 55669934
2020-12-14
用途: キューピクル内の点検時
電気・ガス・熱供給・水道業

樹脂で結合されているということで強度が大丈夫か不安があったが問題なく締め付け等出来た。完全に絶縁されているので普通のビットでは使えなかった電動ドライバーが使用できるようになったので作業効率がだいぶ良くなった。

対象商品 : 55669934
2021-04-17
用途: 点検時の増し締め確認
建設業・工事業

同社のルクアダプターを併用して増し締め確認に使用してますが,増し締め確認ならマイナスの方が確実ですので,マイナスドライバーの発売を強く希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする