冷却スーツ用チラーセット
チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で水温設定可能。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチホース脱着です。
用途高温作業場での熱中症対策に。
仕様給水しやすい投入口
トラスコ品番206-5628
セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本
質量(kg)13.8
サイズフリー
電源(V)単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280
定格消費電力(W)125
水槽容量(L)0.4
使用環境温度(℃)25~50
ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280
冷媒R134a
アズワン品番64-5224-84
素材ポリエステル
内容量1式