トルネードラカン 冷却服 半袖ブルゾン TR3252 (服のみ)

トルネードラカン 冷却服 半袖ブルゾン TR3252 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 冷却服 半袖ブルゾン TR3252 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 冷却服 半袖ブルゾン TR3252 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 冷却服 半袖ブルゾン TR3252 (服のみ) - 日新被服

(中厚)ポリ65・綿35シリーズ 薄過ぎず、厚過ぎず、丈夫。作業服の伝統的な定番生地。
衝撃の涼しさ 3つの冷却力! 吸気力+循環力+排気力
TR襟芯バンド排気孔 採用:衣服内の風を首元からスムーズに排出する!これが冷却力の大事な要素。
TR楽らく電池操作ポケット:これは本当に便利、もう元には戻れない。バッテリー操作の度に、服の前ファスナーを開閉する必要がない、手間が掛からない。

セット内容服のみ混率(%)綿65・ポリエステル35仕様TR 襟芯バンド排気孔あり内容量1着
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55672375TR3252-94-Mブルー×シルバーM114644824
7,970
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
55672384TR3252-94-Lブルー×シルバーL118665025
7,970
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
55672393TR3252-94-LLブルー×シルバーLL122685226
7,970
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
55672409TR3252-94-3Lブルー×シルバー3L126705427
7,970
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
55672418TR3252-94-4Lブルー×シルバー4L132725628
8,290
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
55672427TR3252-94-5Lブルー×シルバー5L138745828
8,290
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
55672436TR3252-96-Mネイビー×シルバーM114644824
7,970
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
55672445TR3252-96-Lネイビー×シルバーL118665025
7,970
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
55672454TR3252-96-LLネイビー×シルバーLL122685226
7,970
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
55672463TR3252-96-3Lネイビー×シルバー3L126705427
7,970
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
55672479TR3252-96-4Lネイビー×シルバー4L132725628
8,290
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
55672488TR3252-96-5Lネイビー×シルバー5L138745828
8,290
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする