曜日別特売

ネピアティシュ200W 5コパック

ネピアティシュ200W 5コパック - 王子ネピア
(7件のレビュー)

たっぷり使える400枚 たっぷり使える400枚(200組)入りティシューペーパー。
フレッシュパルプ100%で肌にやさしい、ソフトなティシューペーパーです。
持ち運び・収納ラクラクサイズ コンパクトなサイズで持ち運びや収納に便利です。

シリーズネピア箱入数5アズワン品番65-0382-30内容量1パック(200組×5箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55672883-
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55672883
2024-02-19
用途: 自宅
運輸・通信業

初めて購入しました。柔らかくて丈夫で、使い心地が抜群です。1箱あたりのシート数も多く、経済的。おすすめします!

対象商品 : 55672883
2023-06-27
用途: 安定のネピア
その他業種

肌触りよく、安心して使用できるブランドのネピアです

対象商品 : 55672883
2023-09-12
用途: 日常生活に
運輸・通信業

ネピアブランドだけあって、紙の質が良いので使い心地が良い。

対象商品 : 55672883
2023-02-07
用途: 事務所で使用(ちょっとした机周り、床などのふき取りなどに使用)
株式会社サンキャリー

質の良すぎるものでなくて可のため安価で入り数が多いものがよい

対象商品 : 55672883
2022-08-16
用途: 社内在庫
農・林・水産業

ティッシュは消耗品ですので在庫購入します。枚数が多いこちらを選びました。質に関しては普通です。

対象商品 : 55672883
2021-09-24
用途: 使い易い 普段使用 200W
不動産業

最近150wとか180wが多いので200wは助かります
いつも利用している商品なので大満足です

1が参考にしています
対象商品 : 55672883
2021-09-21
用途: 普段使い、実験台チョイ拭き
製造業

柔らかく、強いので使い易い。
紙粉も出ないので汚れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする