ネピアasmori6ロールシングル120m

ネピアasmori6ロールシングル120m - 王子ネピア
(2件のレビュー)

6ロールで12ロール分、取替頻度の削減、収納場所の省スペースが可能。
フレッシュパルプ100%、空間になじみ飾りたくなるデザイン。

タイプシングルシリーズネピア長さ(m)120使用場所トイレアズワン品番65-0449-48内容量1個(6ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55672917-120
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55672917
2023-09-29
用途: トイレ用
株式会社魚谷鉄工所

以前は他社のを使用していましたが、ホルダーから巻き取る際にキレやすかったのでイラッとしました。
こちらの商品に変えてからは随分と切れにくくなったのでストレスも無くなりました。

対象商品 : 55672917
2022-02-24
用途: 自宅使用
製造業

一般の店舗では購入しずらい商品が手配から納入まで早い。梱包もとても丁寧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする