曜日別特売

ステンレスR棚受

ステンレスR棚受 - フジテック・ジャパンステンレスR棚受 - フジテック・ジャパンステンレスR棚受 - フジテック・ジャパン
付属品取付ビス材質ステンレス寸法D(mm)1.8仕上ヘアライン棚受け金具L型棚受け内容量1本
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5567335545x9045×90904513
オープン
378
416(税込)
4日以内出荷
5567336460x12060×1201206013
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
5567337375x15075×1501507513
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
5567338990x18090×1801809015
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
55673398105x210105×21021010515
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
55673407120x240120×24024012015
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
55673416135x270135×27027013520
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
55673425150x300150×30030015020
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする