ステンレスエルボ止めネジ付

ステンレスエルボ止めネジ付 - フジテック・ジャパンステンレスエルボ止めネジ付 - フジテック・ジャパン
付属品回転止めネジ材質ステンレス形状エルボ寸法A(mm)37.8寸法D(mm)38寸法B(mm)57寸法C(mm)21.5仕上鏡面適合パイプ径(Φmm)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5567359932
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする