フジテック・ジャパン
PCパイプ継手
用途
ステンレス巻きパイプ32mm連結用
付属品
スパナ
材質
プラスチック
仕上
ニッケルメッキ
適合パイプ径(Φmm)
32
内容量
1個
注意
※パイプ連結部品として使用してください。※連結部近辺にはブラケットを使用して荷重を受けるようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55673626
32
¥
617
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください