フジテック・ジャパン
ステンレスロングソケット
付属品
取付ビス 回転止めネジ
材質
ステンレス
仕上
鏡面
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55673635
19
41.7
27.8
22.2
19
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
55673644
25
52.2
38.3
30
25
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
55673653
32
61.8
37.8
37.7
32
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください