曜日別特売

消火器具標識アクリル板

消火器具標識アクリル板 - 報商製作所消火器具標識アクリル板 - 報商製作所消火器具標識アクリル板 - 報商製作所消火器具標識アクリル板 - 報商製作所消火器具標識アクリル板 - 報商製作所消火器具標識アクリル板 - 報商製作所消火器具標識アクリル板 - 報商製作所消火器具標識アクリル板 - 報商製作所
(1件のレビュー)
主要材質アクリルプレート厚さ(mm)2プレート:赤、文字:白RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※シーズンによって在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
全13種類を絞り込む
寸法(mm)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55677528送水口(消防隊専用)100×300
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
55677537送水口(連結送水管)100×300
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
55677546送水口(連結送水管専用)100×300
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
55677555消火栓100×300
2,400
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55677564放水口(連結送水管)100×300
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
55677573放水口(消防隊専用)100×300
2,400
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
55677589末端試験弁(スプリンクラー)100×300
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
55677598制御弁(スプリンクラー)100×300
2,400
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
55677607テスト弁100×300
2,400
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
55677616消火ポンプ室100×300
2,400
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
55677625送水口(スプリンクラー圧入り)150×300
5,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
55677634送水口(消防隊専用圧入り)150×300
5,400
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
55677643手動起動装置(泡消火設備)タテ100×300
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55677564
2024-08-20
用途: 劣化した既存標識板の交換
その他業種

居住マンションの消火器具標識板が劣化したため、業者に交換を依頼したところ、\10,000強の見積が示された。 付け替え作業自体は、素人でも可と考えこの商品を探し出し購入することで必要コストのセーブができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする