THK
LMガイド用ブロック
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。
種別
SSR-XW形
種類
ブロック単品
ブロック取付穴種類
タップ穴
材質
スチール
仕様
エンドシール付き
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
寸法L1(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法l(mm)
寸法T(mm)
寸法N(mm)
寸法K(mm)
寸法D0(Φmm)
静的許容モーメント(N・m)
寸法f0(mm)
寸法e0(mm)
グリースニップル
ブロック幅W(mm)
ブロック長さ(mm)
ブロック高さ(mm)
ブロック取付穴寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55677939
SSR15XW1UU(GK)BLOCK
SSR15XW形レール
0.15
16.5
14.7
39.9
5.5
26
26
7
6.5
4.5
19.5
3
M
A
(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k
M
B
(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k
M
C
(1個):0.0962k
2.7
4.5
PB1021B
34
56.9
19.5
M4×7
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
55677948
SSR25XW1UU(GK)BLOCK
SSR25XW形レール
0.4
36.4
31.5
59.8
12
35
35
9
8.4
6
26.2
3
M
A
(1個):0.258k、(2個密着):1.42k
M
B
(1個):0.158k、(2個密着):0.884k
M
C
(1個):0.33k
3.3
6.8
B-M6F
48
83
26.2
M6×9
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
55677957
SSR30XW1UU(GK)BLOCK
SSR30XW形レール
0.8
52.7
46.5
70.7
12
40
40
12
11.3
8
32.5
4
M
A
(1個):0.446k、(2個密着):2.4k
M
B
(1個):0.274k、(2個密着):1.49k
M
C
(1個):0.571k
4.5
7.6
B-M6F
60
97
32.5
M8×12
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください