LENOX(レノックス)
バイメタル金切鋸刃
コバルトハイスバイメタルで折れにくく安全・長寿命。●独自の刃先形状で切れ味アップ。
用途
250mm金切フレーム用。
材質
コバルトハイスバイメタル
内容量
1個
注意
※必ず用途に合ったものを切断してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(cm)
質量(g)
サイズ(mm)
刃列
刃形
山数
適合
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57108608
No.15
26.5×0.06×1.25
14
250
T2配列
特許タフツース刃
18
アルミ用
250
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
57108626
No.16
-
16
-
-
-
24山
-
-
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
57108644
No.17
-
17
-
-
-
32山
-
-
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください