信越化学工業
二液型RTVゴム 高強度付加タイプ KE-1603-A/B
複雑な型取り用に適しています。高透明の型取り製品です。
仕様
作業可能時間:90分、標準硬化時間:24時間
タイプ
高強度付加
配合
(比率)1:1
引張強度(MPa)
3.5
硬さ(デュロメータA)
28
外観
無色透明
内容量(kg)
A剤:1、B剤:1
粘度(Pa・s)
A:85、B:50
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
引裂強度
12(kN/m)
内容量
1セット(2kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55680057
KE-1603-A/B
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください