曜日別特売

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS4モーター取付方向ストレートセンサレールなしテーブルタイプXモーターAZ内容量1個
全1344種類を絞り込む
リード(mm)
ストローク(mm)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
1344種類すべて表示中
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56573589EAS4NX-E070-AZMK-36700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
116,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56573607EAS4NX-E070-AZMK-16700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
116,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56573668EAS4NX-E070-AZMC-36700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56573677EAS4NX-E070-AZMC-26700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56573713EAS4NX-E070-AZMAD-26700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56573756EAS4NX-E070-AZMA-26700電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ2
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56573783EAS4NX-E070-AZAKD-36700片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
107,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56573869EAS4NX-E070-AZACD-36700片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56573905EAS4NX-E070-AZAC-36700片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ3
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56573914EAS4NX-E070-AZAC-26700片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ2
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56573966EAS4NX-E070-AZAAD-16700片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56573984EAS4NX-E070-AZAA-36700片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ3
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56573993EAS4NX-E070-AZAA-26700片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ2
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574009EAS4NX-E070-AZAA-16700片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574027EAS4NX-E065-AZMKD-36650電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
121,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574115EAS4NX-E065-AZMCD-26650電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574219EAS4NX-E065-AZMAD6650電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
131,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574246EAS4NX-E065-AZMA-16650電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ1
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574264EAS4NX-E065-AZAKD-36650片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
107,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574273EAS4NX-E065-AZAKD-26650片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ2
107,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574316EAS4NX-E065-AZAK-26650片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
102,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574334EAS4NX-E065-AZAK6650片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
99,800
94,900
104,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574343EAS4NX-E065-AZACD-36650片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574368EAS4NX-E065-AZACD-16650片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574386EAS4NX-E065-AZAC-36650片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ3
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574404EAS4NX-E065-AZAC-16650片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ1
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574429EAS4NX-E065-AZAAD-36650片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574456EAS4NX-E065-AZAAD6650片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
117,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574483EAS4NX-E065-AZAA-16650片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574499EAS4NX-E065-AZAA6650片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプなし
112,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574657EAS4NX-E060-AZMC6600電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
124,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574666EAS4NX-E060-AZMAD-36600電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574684EAS4NX-E060-AZMAD-16600電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574727EAS4NX-E060-AZMA-16600電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ1
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574754EAS4NX-E060-AZAKD-26600片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ2
105,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574788EAS4NX-E060-AZAK-36600片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
100,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574824EAS4NX-E060-AZACD-36600片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574833EAS4NX-E060-AZACD-26600片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574858EAS4NX-E060-AZACD6600片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574867EAS4NX-E060-AZAC-36600片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ3
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574885EAS4NX-E060-AZAC-16600片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ1
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574903EAS4NX-E060-AZAAD-36600片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574928EAS4NX-E060-AZAAD-16600片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574937EAS4NX-E060-AZAAD6600片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574946EAS4NX-E060-AZAA-36600片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ3
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574955EAS4NX-E060-AZAA-26600片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ2
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56574973EAS4NX-E060-AZAA6600片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプなし
110,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56575059EAS4NX-E055-AZMK6550電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
111,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56575138EAS4NX-E055-AZMC6550電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
124,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56575174EAS4NX-E055-AZMAD6550電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする