オリエンタルモーター
EMUシリーズ ファン
タイプ
セット品
種類
ACプロペラファン
シリーズ
EMU
定格電圧(V)
単相100-240
フレーム厚さ(mm)
38
内容量
1個
関連資料:
メーカー取扱説明書はこちら(0.5MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
コード長さ(m)
付加機能
取付角寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56253348
T-EMU938M-2-G
ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X55mm)、電源接続用プラグコード(2m)、アラームケーブル(2m)、取扱説明書
2
回転低下アラーム無接点タイプ
92
¥
9,150
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
56253357
T-EMU938M-1-G
ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X55mm)、電源接続用プラグコード(1m)、アラームケーブル(2m)、取扱説明書
1
回転低下アラーム無接点タイプ
92
¥
9,150
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
56253366
T-EMU938-2-G
ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X55mm)、電源接続用プラグコード(2m)、取扱説明書
2
アラームなしタイプ
92
¥
6,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
13日以内出荷
返品不可
56253375
T-EMU938-1-G
ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X55mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
1
アラームなしタイプ
92
¥
6,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
56253384
T-EMU1238M-2-G
ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X55mm)、電源接続用プラグコード(2m)、アラームケーブル(2m)、取扱説明書
2
回転低下アラーム無接点タイプ
120
¥
9,250
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
56253393
T-EMU1238M-1-G
ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X55mm)、電源接続用プラグコード(1m)、アラームケーブル(2m)、取扱説明書
1
回転低下アラーム無接点タイプ
120
¥
9,250
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください