曜日別特売

WK2シリーズ ACモーター

WK2シリーズ ACモーター - オリエンタルモーター
タイプリード線使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWK2モーターインダクションモーター保護等級IP20使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
取付角寸法(mm)
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556924135IK40GN-SWS4090三相200/220/230
10,100
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
556924295IK40GN-CWSE4090単相220/230
10,100
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
556924385IK40GN-AWSJ4090単相100
9,700
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする