曜日別特売

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEASモーターAZテーブルタイプY取付角寸法(mm)40×38モーター取付方向ストレートセンサレール内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ケーブル長(m)
リード(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56640773EAS2Y-F030-AZAKD300なし3位置決め機能内蔵タイプ
95,300
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56640825EAS2Y-F025-AZAKD-325033位置決め機能内蔵タイプ
98,300
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56640913EAS2Y-F020-AZAKD-220023位置決め機能内蔵タイプ
96,300
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56640983EAS2Y-F015-AZAKD-315033位置決め機能内蔵タイプ
96,300
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56641236EAS2Y-E030-AZAKD-230026位置決め機能内蔵タイプ
98,300
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56641306EAS2Y-E025-AZAKD-325036位置決め機能内蔵タイプ
98,300
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56641394EAS2Y-E020-AZAKD-220026位置決め機能内蔵タイプ
96,300
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56641699EAS2Y-E005-AZAK50なし6パルス列入力タイプ
86,300
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56640746EAS2Y-F030-AZAKD-330033位置決め機能内蔵タイプ
98,300
取扱い終了
返品不可
56640755EAS2Y-F030-AZAKD-230023位置決め機能内蔵タイプ
98,300
取扱い終了
返品不可
56640764EAS2Y-F030-AZAKD-130013位置決め機能内蔵タイプ
98,300
取扱い終了
返品不可
56640789EAS2Y-F030-AZAK-330033パルス列入力タイプ
93,300
取扱い終了
返品不可
56640798EAS2Y-F030-AZAK-230023パルス列入力タイプ
93,300
取扱い終了
返品不可
56640807EAS2Y-F030-AZAK-130013パルス列入力タイプ
93,300
取扱い終了
返品不可
56640816EAS2Y-F030-AZAK300なし3パルス列入力タイプ
90,300
取扱い終了
返品不可
56640834EAS2Y-F025-AZAKD-225023位置決め機能内蔵タイプ
98,300
取扱い終了
返品不可
56640843EAS2Y-F025-AZAKD-125013位置決め機能内蔵タイプ
98,300
取扱い終了
返品不可
56640859EAS2Y-F025-AZAKD250なし3位置決め機能内蔵タイプ
95,300
取扱い終了
返品不可
56640868EAS2Y-F025-AZAK-325033パルス列入力タイプ
93,300
取扱い終了
返品不可
56640877EAS2Y-F025-AZAK-225023パルス列入力タイプ
93,300
取扱い終了
返品不可
56640886EAS2Y-F025-AZAK-125013パルス列入力タイプ
93,300
取扱い終了
返品不可
56640895EAS2Y-F025-AZAK250なし3パルス列入力タイプ
90,300
取扱い終了
返品不可
56640904EAS2Y-F020-AZAKD-320033位置決め機能内蔵タイプ
96,300
取扱い終了
返品不可
56640929EAS2Y-F020-AZAKD-120013位置決め機能内蔵タイプ
96,300
取扱い終了
返品不可
56640938EAS2Y-F020-AZAKD200なし3位置決め機能内蔵タイプ
93,300
取扱い終了
返品不可
56640947EAS2Y-F020-AZAK-320033パルス列入力タイプ
91,300
取扱い終了
返品不可
56640956EAS2Y-F020-AZAK-220023パルス列入力タイプ
91,300
取扱い終了
返品不可
56640965EAS2Y-F020-AZAK-120013パルス列入力タイプ
91,300
取扱い終了
返品不可
56640974EAS2Y-F020-AZAK200なし3パルス列入力タイプ
88,300
取扱い終了
返品不可
56640999EAS2Y-F015-AZAKD-215023位置決め機能内蔵タイプ
96,300
取扱い終了
返品不可
56641008EAS2Y-F015-AZAKD-115013位置決め機能内蔵タイプ
96,300
取扱い終了
返品不可
56641017EAS2Y-F015-AZAKD150なし3位置決め機能内蔵タイプ
93,300
取扱い終了
返品不可
56641026EAS2Y-F015-AZAK-315033パルス列入力タイプ
91,300
取扱い終了
返品不可
56641035EAS2Y-F015-AZAK-215023パルス列入力タイプ
91,300
取扱い終了
返品不可
56641044EAS2Y-F015-AZAK-115013パルス列入力タイプ
91,300
取扱い終了
返品不可
56641053EAS2Y-F015-AZAK150なし3パルス列入力タイプ
88,300
取扱い終了
返品不可
56641069EAS2Y-F010-AZAKD-310033位置決め機能内蔵タイプ
94,300
取扱い終了
返品不可
56641078EAS2Y-F010-AZAKD-210023位置決め機能内蔵タイプ
94,300
取扱い終了
返品不可
56641087EAS2Y-F010-AZAKD-110013位置決め機能内蔵タイプ
94,300
取扱い終了
返品不可
56641096EAS2Y-F010-AZAKD100なし3位置決め機能内蔵タイプ
91,300
取扱い終了
返品不可
56641105EAS2Y-F010-AZAK-310033パルス列入力タイプ
89,300
取扱い終了
返品不可
56641114EAS2Y-F010-AZAK-210023パルス列入力タイプ
89,300
取扱い終了
返品不可
56641123EAS2Y-F010-AZAK-110013パルス列入力タイプ
89,300
取扱い終了
返品不可
56641139EAS2Y-F010-AZAK100なし3パルス列入力タイプ
86,300
取扱い終了
返品不可
56641148EAS2Y-F005-AZAKD-35033位置決め機能内蔵タイプ
94,300
取扱い終了
返品不可
56641157EAS2Y-F005-AZAKD-25023位置決め機能内蔵タイプ
94,300
取扱い終了
返品不可
56641166EAS2Y-F005-AZAKD-15013位置決め機能内蔵タイプ
94,300
取扱い終了
返品不可
56641175EAS2Y-F005-AZAKD50なし3位置決め機能内蔵タイプ
91,300
取扱い終了
返品不可
56641184EAS2Y-F005-AZAK-35033パルス列入力タイプ
89,300
取扱い終了
返品不可
56641193EAS2Y-F005-AZAK-25023パルス列入力タイプ
89,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする