曜日別特売

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS6モーター取付方向右折り返しセンサレールテーブルタイプYモーターAZ内容量1個
1632件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56316339EAS6RY-E085-AZMKD6850電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
144,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56316357EAS6RY-E085-AZMK-26850電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56316375EAS6RY-E085-AZMK6850電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
139,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56316418EAS6RY-E085-AZMCD6850電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
157,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56316463EAS6RY-E085-AZMAD-36850電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
160,100
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56316479EAS6RY-E085-AZMAD-26850電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
160,100
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56316488EAS6RY-E085-AZMAD-16850電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
160,100
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56316506EAS6RY-E085-AZMA-36850電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56316549EAS6RY-E085-AZAKD-36850片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
129,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56316628EAS6RY-E085-AZACD-36850片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56316698EAS6RY-E085-AZAC6850片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプなし
134,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56316716EAS6RY-E085-AZAAD-26850片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56316725EAS6RY-E085-AZAAD-16850片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56316743EAS6RY-E085-AZAA-36850片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ3
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56316768EAS6RY-E085-AZAA-16850片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56316786EAS6RY-E080-AZMKD-36800電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
145,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56316847EAS6RY-E080-AZMK-16800電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56316899EAS6RY-E080-AZMCD6800電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56316935EAS6RY-E080-AZMC6800電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
150,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317014EAS6RY-E080-AZMA6800電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプなし
150,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317075EAS6RY-E080-AZAK-26800片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317084EAS6RY-E080-AZAK-16800片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317093EAS6RY-E080-AZAK6800片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
119,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317118EAS6RY-E080-AZACD-26800片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317163EAS6RY-E080-AZAC-16800片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ1
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317197EAS6RY-E080-AZAAD-26800片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317285EAS6RY-E075-AZMKD-16750電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
145,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317294EAS6RY-E075-AZMKD6750電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317337EAS6RY-E075-AZMK6750電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317355EAS6RY-E075-AZMCD-26750電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317398EAS6RY-E075-AZMC-26750電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317416EAS6RY-E075-AZMC6750電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
150,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317425EAS6RY-E075-AZMAD-36750電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317468EAS6RY-E075-AZMA-36750電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317477EAS6RY-E075-AZMA-26750電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ2
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317504EAS6RY-E075-AZAKD-36750片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
127,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317644EAS6RY-E075-AZAC-16750片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ1
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317669EAS6RY-E075-AZAAD-36750片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317678EAS6RY-E075-AZAAD-26750片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317714EAS6RY-E075-AZAA-26750片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ2
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317723EAS6RY-E075-AZAA-16750片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317775EAS6RY-E070-AZMKD6700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317784EAS6RY-E070-AZMK-36700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
138,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317836EAS6RY-E070-AZMCD-26700電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
156,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317879EAS6RY-E070-AZMC-26700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317888EAS6RY-E070-AZMC-16700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ1
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317924EAS6RY-E070-AZMAD-16700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
156,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56317976EAS6RY-E070-AZMA6700電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプなし
148,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56318055EAS6RY-E070-AZAK6700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
117,100
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56318073EAS6RY-E070-AZACD-26700片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
138,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする