曜日別特売

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEASモーターAZテーブルタイプY取付角寸法(mm)30×38モーター取付方向ストレートセンサレールなし内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ケーブル長(m)
リード(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56642663EAS2NY-F030-AZAKD-330033位置決め機能内蔵タイプ
98,300
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56642688EAS2NY-F030-AZAKD-130013位置決め機能内蔵タイプ
98,300
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56642697EAS2NY-F030-AZAKD300なし3位置決め機能内蔵タイプ
95,300
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56642767EAS2NY-F025-AZAKD-125013位置決め機能内蔵タイプ
98,300
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56642916EAS2NY-F015-AZAKD-215023位置決め機能内蔵タイプ
96,300
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56643047EAS2NY-F010-AZAK-110013パルス列入力タイプ
89,300
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56643108EAS2NY-F005-AZAK-35033パルス列入力タイプ
89,300
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56643178EAS2NY-E030-AZAKD300なし6位置決め機能内蔵タイプ
95,300
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56643239EAS2NY-E025-AZAKD-225026位置決め機能内蔵タイプ
98,300
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56643248EAS2NY-E025-AZAKD-125016位置決め機能内蔵タイプ
98,300
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56643327EAS2NY-E020-AZAKD-120016位置決め機能内蔵タイプ
96,300
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56643379EAS2NY-E020-AZAK200なし6パルス列入力タイプ
88,300
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56643458EAS2NY-E015-AZAK150なし6パルス列入力タイプ
88,300
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56643537EAS2NY-E010-AZAK100なし6パルス列入力タイプ
86,300
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56643589EAS2NY-E005-AZAK-35036パルス列入力タイプ
89,300
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56642679EAS2NY-F030-AZAKD-230023位置決め機能内蔵タイプ
98,300
取扱い終了
返品不可
56642706EAS2NY-F030-AZAK-330033パルス列入力タイプ
93,300
取扱い終了
返品不可
56642715EAS2NY-F030-AZAK-230023パルス列入力タイプ
93,300
取扱い終了
返品不可
56642724EAS2NY-F030-AZAK-130013パルス列入力タイプ
93,300
取扱い終了
返品不可
56642733EAS2NY-F030-AZAK300なし3パルス列入力タイプ
90,300
取扱い終了
返品不可
56642749EAS2NY-F025-AZAKD-325033位置決め機能内蔵タイプ
98,300
取扱い終了
返品不可
56642758EAS2NY-F025-AZAKD-225023位置決め機能内蔵タイプ
98,300
取扱い終了
返品不可
56642776EAS2NY-F025-AZAKD250なし3位置決め機能内蔵タイプ
95,300
取扱い終了
返品不可
56642785EAS2NY-F025-AZAK-325033パルス列入力タイプ
93,300
取扱い終了
返品不可
56642794EAS2NY-F025-AZAK-225023パルス列入力タイプ
93,300
取扱い終了
返品不可
56642803EAS2NY-F025-AZAK-125013パルス列入力タイプ
93,300
取扱い終了
返品不可
56642819EAS2NY-F025-AZAK250なし3パルス列入力タイプ
90,300
取扱い終了
返品不可
56642828EAS2NY-F020-AZAKD-320033位置決め機能内蔵タイプ
96,300
取扱い終了
返品不可
56642837EAS2NY-F020-AZAKD-220023位置決め機能内蔵タイプ
96,300
取扱い終了
返品不可
56642846EAS2NY-F020-AZAKD-120013位置決め機能内蔵タイプ
96,300
取扱い終了
返品不可
56642855EAS2NY-F020-AZAKD200なし3位置決め機能内蔵タイプ
93,300
取扱い終了
返品不可
56642864EAS2NY-F020-AZAK-320033パルス列入力タイプ
91,300
取扱い終了
返品不可
56642873EAS2NY-F020-AZAK-220023パルス列入力タイプ
91,300
取扱い終了
返品不可
56642889EAS2NY-F020-AZAK-120013パルス列入力タイプ
91,300
取扱い終了
返品不可
56642898EAS2NY-F020-AZAK200なし3パルス列入力タイプ
88,300
取扱い終了
返品不可
56642907EAS2NY-F015-AZAKD-315033位置決め機能内蔵タイプ
96,300
取扱い終了
返品不可
56642925EAS2NY-F015-AZAKD-115013位置決め機能内蔵タイプ
96,300
取扱い終了
返品不可
56642934EAS2NY-F015-AZAKD150なし3位置決め機能内蔵タイプ
93,300
取扱い終了
返品不可
56642943EAS2NY-F015-AZAK-315033パルス列入力タイプ
91,300
取扱い終了
返品不可
56642959EAS2NY-F015-AZAK-215023パルス列入力タイプ
91,300
取扱い終了
返品不可
56642968EAS2NY-F015-AZAK-115013パルス列入力タイプ
91,300
取扱い終了
返品不可
56642977EAS2NY-F015-AZAK150なし3パルス列入力タイプ
88,300
取扱い終了
返品不可
56642986EAS2NY-F010-AZAKD-310033位置決め機能内蔵タイプ
94,300
取扱い終了
返品不可
56642995EAS2NY-F010-AZAKD-210023位置決め機能内蔵タイプ
94,300
取扱い終了
返品不可
56643004EAS2NY-F010-AZAKD-110013位置決め機能内蔵タイプ
94,300
取扱い終了
返品不可
56643013EAS2NY-F010-AZAKD100なし3位置決め機能内蔵タイプ
91,300
取扱い終了
返品不可
56643029EAS2NY-F010-AZAK-310033パルス列入力タイプ
89,300
取扱い終了
返品不可
56643038EAS2NY-F010-AZAK-210023パルス列入力タイプ
89,300
取扱い終了
返品不可
56643056EAS2NY-F010-AZAK100なし3パルス列入力タイプ
86,300
取扱い終了
返品不可
56643065EAS2NY-F005-AZAKD-35033位置決め機能内蔵タイプ
94,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする