曜日別特売

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS6モーター取付方向右折り返しセンサレールテーブルタイプXモーターAZ内容量1個
1632件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56332633EAS6RX-E085-AZMKD-26850電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
147,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56332773EAS6RX-E085-AZMC6850電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
152,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56332816EAS6RX-E085-AZMAD6850電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
157,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56332877EAS6RX-E085-AZAKD-26850片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ2
129,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56332904EAS6RX-E085-AZAK-36850片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
124,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56332929EAS6RX-E085-AZAK-16850片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
124,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56332956EAS6RX-E085-AZACD-26850片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56332983EAS6RX-E085-AZAC-36850片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ3
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333087EAS6RX-E085-AZAA-16850片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333096EAS6RX-E085-AZAA6850片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプなし
134,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333123EAS6RX-E080-AZMKD-16800電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
145,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333139EAS6RX-E080-AZMKD6800電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333148EAS6RX-E080-AZMK-36800電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333184EAS6RX-E080-AZMCD-36800電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333193EAS6RX-E080-AZMCD-26800電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333227EAS6RX-E080-AZMC-36800電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333236EAS6RX-E080-AZMC-26800電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333288EAS6RX-E080-AZMAD-16800電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333349EAS6RX-E080-AZAKD-36800片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
127,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333419EAS6RX-E080-AZAK6800片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
119,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333489EAS6RX-E080-AZAC-16800片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ1
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333498EAS6RX-E080-AZAC6800片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプなし
132,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333665EAS6RX-E075-AZMCD-36750電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333726EAS6RX-E075-AZMC-16750電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ1
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333744EAS6RX-E075-AZMAD-36750電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333805EAS6RX-E075-AZMA-16750電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ1
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333893EAS6RX-E075-AZAK6750片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
119,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333909EAS6RX-E075-AZACD-36750片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333963EAS6RX-E075-AZAC-16750片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ1
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56333988EAS6RX-E075-AZAAD-36750片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56334049EAS6RX-E075-AZAA-16750片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56334058EAS6RX-E075-AZAA6750片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプなし
132,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56334085EAS6RX-E070-AZMKD-16700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
143,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56334119EAS6RX-E070-AZMK-26700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
138,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56334164EAS6RX-E070-AZMCD-16700電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
156,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56334356EAS6RX-E070-AZAK-26700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
120,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56334383EAS6RX-E070-AZACD-36700片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
138,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56334426EAS6RX-E070-AZAC-36700片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ3
133,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56334487EAS6RX-E070-AZAAD-16700片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
138,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56334496EAS6RX-E070-AZAAD6700片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56334584EAS6RX-E065-AZMK-36650電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
138,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56334645EAS6RX-E065-AZMCD-16650電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
156,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56334654EAS6RX-E065-AZMCD6650電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56334679EAS6RX-E065-AZMC-26650電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56334697EAS6RX-E065-AZMC6650電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
148,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56334749EAS6RX-E065-AZMA-36650電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56334767EAS6RX-E065-AZMA-16650電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ1
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56334785EAS6RX-E065-AZAKD-36650片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
125,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56334794EAS6RX-E065-AZAKD-26650片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ2
125,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56334837EAS6RX-E065-AZAK-26650片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
120,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする