曜日別特売

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAC取付角寸法(mm)60×60モーター取付方向モーター折返しシャフトガイドなしモーターAZ内容量1個
576件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56909013EAC6R-E30-AZMKD-36300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
109,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909029EAC6R-E30-AZMKD-26300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
109,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909038EAC6R-E30-AZMKD-16300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
109,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909047EAC6R-E30-AZMKD6300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
106,200
98,900
108,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909056EAC6R-E30-AZMK-36300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
104,200
98,900
108,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909065EAC6R-E30-AZMK-26300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
104,200
98,900
108,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909074EAC6R-E30-AZMK-16300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
104,200
98,900
108,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909083EAC6R-E30-AZMK6300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
101,200
98,900
108,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909099EAC6R-E30-AZMCD-36300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ3
122,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909108EAC6R-E30-AZMCD-26300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ2
122,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909117EAC6R-E30-AZMCD-16300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ1
122,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909126EAC6R-E30-AZMCD6300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
119,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909135EAC6R-E30-AZMC-36300電磁ブレーキ付単相200-240パルス列入力タイプ3
117,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909144EAC6R-E30-AZMC-26300電磁ブレーキ付単相200-240パルス列入力タイプ2
117,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909153EAC6R-E30-AZMC-16300電磁ブレーキ付単相200-240パルス列入力タイプ1
117,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909169EAC6R-E30-AZMC6300電磁ブレーキ付単相200-240パルス列入力タイプなし
114,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909178EAC6R-E30-AZMAD-36300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
122,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909187EAC6R-E30-AZMAD-26300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
122,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909196EAC6R-E30-AZMAD-16300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
122,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909205EAC6R-E30-AZMAD6300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
119,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909214EAC6R-E30-AZMA-36300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ3
117,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909223EAC6R-E30-AZMA-26300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ2
117,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909239EAC6R-E30-AZMA-16300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ1
117,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909248EAC6R-E30-AZMA6300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプなし
114,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909257EAC6R-E30-AZAKD-36300片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
91,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909266EAC6R-E30-AZAKD-26300片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ2
91,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909275EAC6R-E30-AZAKD-16300片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
91,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909284EAC6R-E30-AZAKD6300片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
88,200
86,900
95,590(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909293EAC6R-E30-AZAK-36300片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
86,200
84,900
93,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909309EAC6R-E30-AZAK-26300片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
86,200
84,900
93,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909318EAC6R-E30-AZAK-16300片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
86,200
84,900
93,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909327EAC6R-E30-AZAK6300片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
83,200
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909336EAC6R-E30-AZACD-36300片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプ3
104,200
98,900
108,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909345EAC6R-E30-AZACD-26300片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプ2
104,200
98,900
108,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909354EAC6R-E30-AZACD-16300片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプ1
104,200
98,900
108,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909363EAC6R-E30-AZACD6300片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
101,200
98,900
108,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909379EAC6R-E30-AZAC-36300片軸シャフト単相200-240パルス列入力タイプ3
99,200
97,900
107,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909388EAC6R-E30-AZAC-26300片軸シャフト単相200-240パルス列入力タイプ2
99,200
97,900
107,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909397EAC6R-E30-AZAC-16300片軸シャフト単相200-240パルス列入力タイプ1
99,200
97,900
107,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909406EAC6R-E30-AZAC6300片軸シャフト単相200-240パルス列入力タイプなし
96,200
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909415EAC6R-E30-AZAAD-36300片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
104,200
98,900
108,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909424EAC6R-E30-AZAAD-26300片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
104,200
98,900
108,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909433EAC6R-E30-AZAAD-16300片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
104,200
98,900
108,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909449EAC6R-E30-AZAAD6300片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
101,200
98,900
108,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909458EAC6R-E30-AZAA-36300片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプ3
99,200
97,900
107,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909467EAC6R-E30-AZAA-26300片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプ2
99,200
97,900
107,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909476EAC6R-E30-AZAA-16300片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプ1
99,200
97,900
107,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909485EAC6R-E30-AZAA6300片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプなし
96,200
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909494EAC6R-E25-AZMKD-36250電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
109,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56909503EAC6R-E25-AZMKD-26250電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
109,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする