曜日別特売

EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEASケーブル長(m)なしモーターAR取付角寸法(mm)62×83ドライバ種類パルス列入力タイプモーター取付方向右折返しセンサレールなし内容量1個
272件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
形状
電源(V)
テーブルタイプ
リード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56644666EASM6RNYE085ARMK850電磁ブレーキ付DC24Y6
125,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644675EASM6RNYE085ARMC850電磁ブレーキ付単相200-230Y6
127,900
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644684EASM6RNYE085ARAK850片軸シャフトDC24Y6
102,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644693EASM6RNYE085ARAC850片軸シャフト単相200-230Y6
105,200
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644709EASM6RNYE080ARMK800電磁ブレーキ付DC24Y6
122,900
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644718EASM6RNYE080ARMC800電磁ブレーキ付単相200-230Y6
125,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644727EASM6RNYE080ARAK800片軸シャフトDC24Y6
100,100
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644736EASM6RNYE080ARAC800片軸シャフト単相200-230Y6
102,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644745EASM6RNYE075ARMK750電磁ブレーキ付DC24Y6
122,900
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644754EASM6RNYE075ARMC750電磁ブレーキ付単相200-230Y6
125,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644763EASM6RNYE075ARAK750片軸シャフトDC24Y6
100,100
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644779EASM6RNYE075ARAC750片軸シャフト単相200-230Y6
102,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644788EASM6RNYE070ARMK700電磁ブレーキ付DC24Y6
120,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644797EASM6RNYE070ARMC700電磁ブレーキ付単相200-230Y6
122,900
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644806EASM6RNYE070ARAK700片軸シャフトDC24Y6
97,600
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644815EASM6RNYE070ARAC700片軸シャフト単相200-230Y6
100,100
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644824EASM6RNYE065ARMK650電磁ブレーキ付DC24Y6
120,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644833EASM6RNYE065ARMC650電磁ブレーキ付単相200-230Y6
122,900
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644849EASM6RNYE065ARAK650片軸シャフトDC24Y6
97,600
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644858EASM6RNYE065ARAC650片軸シャフト単相200-230Y6
100,100
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644867EASM6RNYE060ARMK600電磁ブレーキ付DC24Y6
117,800
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644876EASM6RNYE060ARMC600電磁ブレーキ付単相200-230Y6
120,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644885EASM6RNYE060ARAK600片軸シャフトDC24Y6
95,000
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644894EASM6RNYE060ARAC600片軸シャフト単相200-230Y6
97,600
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644903EASM6RNYE055ARMK550電磁ブレーキ付DC24Y6
117,800
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644919EASM6RNYE055ARMC550電磁ブレーキ付単相200-230Y6
120,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644928EASM6RNYE055ARAK550片軸シャフトDC24Y6
95,000
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644937EASM6RNYE055ARAC550片軸シャフト単相200-230Y6
97,600
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644946EASM6RNYE050ARMK500電磁ブレーキ付DC24Y6
115,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644955EASM6RNYE050ARMC500電磁ブレーキ付単相200-230Y6
117,800
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644964EASM6RNYE050ARAK500片軸シャフトDC24Y6
92,500
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644973EASM6RNYE050ARAC500片軸シャフト単相200-230Y6
95,000
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644989EASM6RNYE045ARMK450電磁ブレーキ付DC24Y6
115,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56644998EASM6RNYE045ARMC450電磁ブレーキ付単相200-230Y6
117,800
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56645007EASM6RNYE045ARAK450片軸シャフトDC24Y6
92,500
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56645016EASM6RNYE045ARAC450片軸シャフト単相200-230Y6
95,000
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56645025EASM6RNYE040ARMK400電磁ブレーキ付DC24Y6
112,700
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56645034EASM6RNYE040ARMC400電磁ブレーキ付単相200-230Y6
115,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56645043EASM6RNYE040ARAK400片軸シャフトDC24Y6
90,000
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56645059EASM6RNYE040ARAC400片軸シャフト単相200-230Y6
92,500
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56645068EASM6RNYE035ARMK350電磁ブレーキ付DC24Y6
112,700
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56645077EASM6RNYE035ARMC350電磁ブレーキ付単相200-230Y6
115,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56645086EASM6RNYE035ARAK350片軸シャフトDC24Y6
90,000
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56645095EASM6RNYE035ARAC350片軸シャフト単相200-230Y6
92,500
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56645104EASM6RNYE030ARMK300電磁ブレーキ付DC24Y6
110,200
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56645113EASM6RNYE030ARMC300電磁ブレーキ付単相200-230Y6
112,700
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56645129EASM6RNYE030ARAK300片軸シャフトDC24Y6
87,400
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56645138EASM6RNYE030ARAC300片軸シャフト単相200-230Y6
90,000
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56645147EASM6RNYE025ARMK250電磁ブレーキ付DC24Y6
110,200
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56645156EASM6RNYE025ARMC250電磁ブレーキ付単相200-230Y6
112,700
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする