曜日別特売

EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS取付角寸法(mm)45×60センサレールなしモーターARドライバ種類パルス列入力タイプケーブル長(m)なし内容量1個
672件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モーター取付方向
テーブルタイプ
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56652829EASM4RNYE070ARMK右折返しY6700電磁ブレーキ付DC24
89,500
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56652838EASM4RNYE070ARMC右折返しY6700電磁ブレーキ付単相200-230
92,000
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56652847EASM4RNYE070ARAK右折返しY6700片軸シャフトDC24
71,800
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56652856EASM4RNYE070ARAC右折返しY6700片軸シャフト単相200-230
74,300
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56652865EASM4RNYE065ARMK右折返しY6650電磁ブレーキ付DC24
89,500
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56652874EASM4RNYE065ARMC右折返しY6650電磁ブレーキ付単相200-230
92,000
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56652883EASM4RNYE065ARAK右折返しY6650片軸シャフトDC24
71,800
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56652899EASM4RNYE065ARAC右折返しY6650片軸シャフト単相200-230
74,300
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56652908EASM4RNYE060ARMK右折返しY6600電磁ブレーキ付DC24
87,000
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56652917EASM4RNYE060ARMC右折返しY6600電磁ブレーキ付単相200-230
89,500
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56652926EASM4RNYE060ARAK右折返しY6600片軸シャフトDC24
69,300
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56652935EASM4RNYE060ARAC右折返しY6600片軸シャフト単相200-230
71,800
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56652944EASM4RNYE055ARMK右折返しY6550電磁ブレーキ付DC24
87,000
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56652953EASM4RNYE055ARMC右折返しY6550電磁ブレーキ付単相200-230
89,500
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56652969EASM4RNYE055ARAK右折返しY6550片軸シャフトDC24
69,300
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56652978EASM4RNYE055ARAC右折返しY6550片軸シャフト単相200-230
71,800
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56652987EASM4RNYE050ARMK右折返しY6500電磁ブレーキ付DC24
84,500
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56652996EASM4RNYE050ARMC右折返しY6500電磁ブレーキ付単相200-230
87,000
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653005EASM4RNYE050ARAK右折返しY6500片軸シャフトDC24
66,700
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653014EASM4RNYE050ARAC右折返しY6500片軸シャフト単相200-230
69,300
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653023EASM4RNYE045ARMK右折返しY6450電磁ブレーキ付DC24
84,500
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653039EASM4RNYE045ARMC右折返しY6450電磁ブレーキ付単相200-230
87,000
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653048EASM4RNYE045ARAK右折返しY6450片軸シャフトDC24
66,700
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653057EASM4RNYE045ARAC右折返しY6450片軸シャフト単相200-230
69,300
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653066EASM4RNYE040ARMK右折返しY6400電磁ブレーキ付DC24
81,900
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653075EASM4RNYE040ARMC右折返しY6400電磁ブレーキ付単相200-230
84,500
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653084EASM4RNYE040ARAK右折返しY6400片軸シャフトDC24
64,200
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653093EASM4RNYE040ARAC右折返しY6400片軸シャフト単相200-230
66,700
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653109EASM4RNYE035ARMK右折返しY6350電磁ブレーキ付DC24
81,900
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653118EASM4RNYE035ARMC右折返しY6350電磁ブレーキ付単相200-230
84,500
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653127EASM4RNYE035ARAK右折返しY6350片軸シャフトDC24
64,200
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653136EASM4RNYE035ARAC右折返しY6350片軸シャフト単相200-230
66,700
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653145EASM4RNYE030ARMK右折返しY6300電磁ブレーキ付DC24
79,400
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653154EASM4RNYE030ARMC右折返しY6300電磁ブレーキ付単相200-230
81,900
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653163EASM4RNYE030ARAK右折返しY6300片軸シャフトDC24
61,700
60,980
67,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653179EASM4RNYE030ARAC右折返しY6300片軸シャフト単相200-230
64,200
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653188EASM4RNYE025ARMK右折返しY6250電磁ブレーキ付DC24
79,400
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653197EASM4RNYE025ARMC右折返しY6250電磁ブレーキ付単相200-230
81,900
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653206EASM4RNYE025ARAK右折返しY6250片軸シャフトDC24
61,700
60,980
67,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653215EASM4RNYE025ARAC右折返しY6250片軸シャフト単相200-230
64,200
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653224EASM4RNYE020ARMK右折返しY6200電磁ブレーキ付DC24
76,900
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653233EASM4RNYE020ARMC右折返しY6200電磁ブレーキ付単相200-230
79,400
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653249EASM4RNYE020ARAK右折返しY6200片軸シャフトDC24
59,200
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653258EASM4RNYE020ARAC右折返しY6200片軸シャフト単相200-230
61,700
60,980
67,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653267EASM4RNYE015ARMK右折返しY6150電磁ブレーキ付DC24
76,900
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653276EASM4RNYE015ARMC右折返しY6150電磁ブレーキ付単相200-230
79,400
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653285EASM4RNYE015ARAK右折返しY6150片軸シャフトDC24
59,200
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653294EASM4RNYE015ARAC右折返しY6150片軸シャフト単相200-230
61,700
60,980
67,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653303EASM4RNYE010ARMK右折返しY6100電磁ブレーキ付DC24
74,300
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56653319EASM4RNYE010ARMC右折返しY6100電磁ブレーキ付単相200-230
76,900
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする