EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEZSスライダサイズ(mm)幅74×高さ50吸引継手方向モーターARタイプクリーンルーム対応内容量1個
1568件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56146546EZS4CR-E045-ARMA-36450電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ3
138,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
56146573EZS4CR-E045-ARMA6450電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプなし
135,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
56146984EZS4CR-E040-ARMCD-36400電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ3
141,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
56146993EZS4CR-E040-ARMCD-26400電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ2
141,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
56147194EZS4CR-E040-ARAKD-26400片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ2
109,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
56147578EZS4CR-E035-ARMCD6350電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
138,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
56149574EZS4CR-E020-ARAC6200片軸シャフト単相200-230パルス列入力タイプなし
113,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
56149809EZS4CR-E015-ARMCD-16150電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ1
137,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
56149845EZS4CR-E015-ARMC-16150電磁ブレーキ付単相200-230パルス列入力タイプ1
131,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
56150414EZS4CR-E010-ARMC6100電磁ブレーキ付単相200-230パルス列入力タイプなし
126,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
56150694EZS4CR-E010-ARAC6100片軸シャフト単相200-230パルス列入力タイプなし
110,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
56150859EZS4CR-E005-ARMKD650電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
115,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
56151254EZS4CR-E005-ARAC650片軸シャフト単相200-230パルス列入力タイプなし
110,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
56153948EZS4CR-D050-ARAK-312500片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
106,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56154544EZS4CR-D045-ARACD-312450片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプ3
128,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56154815EZS4CR-D040-ARMK12400電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
116,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
56155174EZS4CR-D040-ARAC12400片軸シャフト単相200-230パルス列入力タイプなし
117,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56155199EZS4CR-D040-ARAAD-212400片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
126,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
56155226EZS4CR-D040-ARAA-312400片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプ3
120,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
56156179EZS4CR-D030-ARAKD12300片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
104,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
56156215EZS4CR-D030-ARAK12300片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
98,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
56156294EZS4CR-D030-ARAC12300片軸シャフト単相200-230パルス列入力タイプなし
115,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
56156757EZS4CR-D025-ARAK-212250片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
102,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
56157186EZS4CR-D020-ARMA-312200電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ3
131,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
56157317EZS4CR-D020-ARAK-212200片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
99,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
56157439EZS4CR-D020-ARAAD-212200片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
121,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
56157475EZS4CR-D020-ARAA-212200片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプ2
116,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
56158148EZS4CR-D010-ARMK-312100電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
113,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
56158708EZS4CR-D005-ARMK-31250電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
113,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
56143509EZS4CR-E070-ARMS-36700電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ3
142,700
取扱い終了
返品不可
56143518EZS4CR-E070-ARMS-26700電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ2
142,700
取扱い終了
返品不可
56143527EZS4CR-E070-ARMS-16700電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ1
142,700
取扱い終了
返品不可
56143536EZS4CR-E070-ARMS6700電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプなし
139,400
取扱い終了
返品不可
56143545EZS4CR-E070-ARMKD-36700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
131,700
取扱い終了
返品不可
56143554EZS4CR-E070-ARMKD-26700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
131,700
取扱い終了
返品不可
56143563EZS4CR-E070-ARMKD-16700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
131,700
取扱い終了
返品不可
56143579EZS4CR-E070-ARMKD6700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
128,400
取扱い終了
返品不可
56143588EZS4CR-E070-ARMK-36700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
126,200
取扱い終了
返品不可
56143597EZS4CR-E070-ARMK-26700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
126,200
取扱い終了
返品不可
56143606EZS4CR-E070-ARMK-16700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
126,200
取扱い終了
返品不可
56143615EZS4CR-E070-ARMK6700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
122,900
取扱い終了
返品不可
56143624EZS4CR-E070-ARMCD-36700電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ3
148,200
取扱い終了
返品不可
56143633EZS4CR-E070-ARMCD-26700電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ2
148,200
取扱い終了
返品不可
56143649EZS4CR-E070-ARMCD-16700電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ1
148,200
取扱い終了
返品不可
56143658EZS4CR-E070-ARMCD6700電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
144,900
取扱い終了
返品不可
56143667EZS4CR-E070-ARMC-36700電磁ブレーキ付単相200-230パルス列入力タイプ3
142,700
取扱い終了
返品不可
56143676EZS4CR-E070-ARMC-26700電磁ブレーキ付単相200-230パルス列入力タイプ2
142,700
取扱い終了
返品不可
56143685EZS4CR-E070-ARMC-16700電磁ブレーキ付単相200-230パルス列入力タイプ1
142,700
取扱い終了
返品不可
56143694EZS4CR-E070-ARMC6700電磁ブレーキ付単相200-230パルス列入力タイプなし
139,400
取扱い終了
返品不可
56143703EZS4CR-E070-ARMAD-36700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
148,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56146546EZS4CR-E045-ARMA-355993596EZSM4CRE045ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
98,980
税込108,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56146573EZS4CR-E045-ARMA55993596EZSM4CRE045ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
98,980
税込108,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56146984EZS4CR-E040-ARMCD-355993639EZSM4CRE040ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
92,980
税込102,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56146993EZS4CR-E040-ARMCD-255993639EZSM4CRE040ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
92,980
税込102,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56147194EZS4CR-E040-ARAKD-255993648EZSM4CRE040ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56147578EZS4CR-E035-ARMCD55993675EZSM4CRE035ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
92,980
税込102,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56149574EZS4CR-E020-ARAC55993815EZSM4CRE020ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
73,980
税込81,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56149809EZS4CR-E015-ARMCD-155993833EZSM4CRE015ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56149845EZS4CR-E015-ARMC-155993833EZSM4CRE015ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56150414EZS4CR-E010-ARMC55993876EZSM4CRE010ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
86,980
税込95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56150694EZS4CR-E010-ARAC55993894EZSM4CRE010ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56150859EZS4CR-E005-ARMKD55993903EZSM4CRE005ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
86,980
税込95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56151254EZS4CR-E005-ARAC55993937EZSM4CRE005ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56153948EZS4CR-D050-ARAK-355994129EZSM4CRD050ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
77,980
税込85,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56154544EZS4CR-D045-ARACD-355994174EZSM4CRD045ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56154815EZS4CR-D040-ARMK55994183EZSM4CRD040ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
92,980
税込102,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56155174EZS4CR-D040-ARAC55994217EZSM4CRD040ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
77,980
税込85,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56155199EZS4CR-D040-ARAAD-255994217EZSM4CRD040ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
77,980
税込85,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56155226EZS4CR-D040-ARAA-355994217EZSM4CRD040ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
77,980
税込85,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56156179EZS4CR-D030-ARAKD55994287EZSM4CRD030ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
73,980
税込81,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56156215EZS4CR-D030-ARAK55994287EZSM4CRD030ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
73,980
税込81,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56156294EZS4CR-D030-ARAC55994296EZSM4CRD030ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56156757EZS4CR-D025-ARAK-255994323EZSM4CRD025ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
73,980
税込81,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56157186EZS4CR-D020-ARMA-355994357EZSM4CRD020ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56157317EZS4CR-D020-ARAK-255994366EZSM4CRD020ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56157439EZS4CR-D020-ARAAD-255994375EZSM4CRD020ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
73,980
税込81,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56157475EZS4CR-D020-ARAA-255994375EZSM4CRD020ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
73,980
税込81,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56158148EZS4CR-D010-ARMK-355994427EZSM4CRD010ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
86,980
税込95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56158708EZS4CR-D005-ARMK-355994463EZSM4CRD005ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
86,980
税込95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする