曜日別特売

EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)54×50ドライバ種類パルス列入力タイプ内容量1個
560件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
形状
電源(V)
リード(mm)
モーター取付方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55761598EZSM3RE070AZMK700電磁ブレーキ付DC246右折返し
103,400
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761607EZSM3RE070AZMC700電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
103,400
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761616EZSM3RE070AZAK700片軸シャフトDC246右折返し
85,700
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761625EZSM3RE070AZAC700片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
85,700
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
55761634EZSM3RE065AZMK650電磁ブレーキ付DC246右折返し
103,400
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761643EZSM3RE065AZMC650電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
103,400
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761659EZSM3RE065AZAK650片軸シャフトDC246右折返し
85,700
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761668EZSM3RE065AZAC650片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
85,700
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761677EZSM3RE060AZMK600電磁ブレーキ付DC246右折返し
100,900
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761686EZSM3RE060AZMC600電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
100,900
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761695EZSM3RE060AZAK600片軸シャフトDC246右折返し
83,200
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761704EZSM3RE060AZAC600片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
83,200
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761713EZSM3RE055AZMK550電磁ブレーキ付DC246右折返し
100,900
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761729EZSM3RE055AZMC550電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
100,900
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761738EZSM3RE055AZAK550片軸シャフトDC246右折返し
83,200
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761747EZSM3RE055AZAC550片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
83,200
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761756EZSM3RE050AZMK500電磁ブレーキ付DC246右折返し
98,400
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761765EZSM3RE050AZMC500電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
98,400
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761774EZSM3RE050AZAK500片軸シャフトDC246右折返し
80,700
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761783EZSM3RE050AZAC500片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
80,700
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761799EZSM3RE045AZMK450電磁ブレーキ付DC246右折返し
98,400
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761808EZSM3RE045AZMC450電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
98,400
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761817EZSM3RE045AZAK450片軸シャフトDC246右折返し
80,700
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761826EZSM3RE045AZAC450片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
80,700
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761835EZSM3RE040AZMK400電磁ブレーキ付DC246右折返し
95,800
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761844EZSM3RE040AZMC400電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
95,800
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761853EZSM3RE040AZAK400片軸シャフトDC246右折返し
78,100
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761869EZSM3RE040AZAC400片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
78,100
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761878EZSM3RE035AZMK350電磁ブレーキ付DC246右折返し
95,800
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761887EZSM3RE035AZMC350電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
95,800
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761896EZSM3RE035AZAK350片軸シャフトDC246右折返し
78,100
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761905EZSM3RE035AZAC350片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
78,100
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761914EZSM3RE030AZMK300電磁ブレーキ付DC246右折返し
93,300
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761923EZSM3RE030AZMC300電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
93,300
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761939EZSM3RE030AZAK300片軸シャフトDC246右折返し
75,600
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761948EZSM3RE030AZAC300片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
75,600
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761957EZSM3RE025AZMK250電磁ブレーキ付DC246右折返し
93,300
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761966EZSM3RE025AZMC250電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
93,300
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761975EZSM3RE025AZAK250片軸シャフトDC246右折返し
75,600
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761984EZSM3RE025AZAC250片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
75,600
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55761993EZSM3RE020AZMK200電磁ブレーキ付DC246右折返し
90,800
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
55762009EZSM3RE020AZMC200電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
90,800
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55762018EZSM3RE020AZAK200片軸シャフトDC246右折返し
73,100
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55762027EZSM3RE020AZAC200片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
73,100
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55762036EZSM3RE015AZMK150電磁ブレーキ付DC246右折返し
90,800
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55762045EZSM3RE015AZMC150電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
90,800
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55762054EZSM3RE015AZAK150片軸シャフトDC246右折返し
73,100
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55762063EZSM3RE015AZAC150片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
73,100
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55762079EZSM3RE010AZMK100電磁ブレーキ付DC246右折返し
88,300
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55762088EZSM3RE010AZMC100電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
88,300
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする