曜日別特売

EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS4モーター取付方向ストレートセンサレールなしテーブルタイプYモーターAR内容量1個
1568件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56819833EAS4NY-D035-ARAC12350片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプなし
106,400
99,900
109,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
56819849EAS4NY-D035-ARAAD-312350片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
115,200
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56819858EAS4NY-D035-ARAAD-212350片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
115,200
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56819867EAS4NY-D035-ARAAD-112350片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
115,200
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56819876EAS4NY-D035-ARAAD12350片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
111,900
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56819885EAS4NY-D035-ARAA-312350片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ3
109,700
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56819894EAS4NY-D035-ARAA-212350片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ2
109,700
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56819903EAS4NY-D035-ARAA-112350片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
109,700
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56819919EAS4NY-D035-ARAA12350片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプなし
106,400
99,900
109,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
56819928EAS4NY-D030-ARMS-312300電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ3
122,900
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56819937EAS4NY-D030-ARMS-212300電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ2
122,900
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56819946EAS4NY-D030-ARMS-112300電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ1
122,900
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56819955EAS4NY-D030-ARMS12300電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプなし
119,600
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56819964EAS4NY-D030-ARMKD-312300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
111,900
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56819973EAS4NY-D030-ARMKD-212300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
111,900
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56819989EAS4NY-D030-ARMKD-112300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
111,900
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820007EAS4NY-D030-ARMK-312300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
106,400
99,900
109,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820016EAS4NY-D030-ARMK-212300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
106,400
99,900
109,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820025EAS4NY-D030-ARMK-112300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
106,400
99,900
109,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820034EAS4NY-D030-ARMK12300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
103,100
99,900
109,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820043EAS4NY-D030-ARMCD-312300電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
128,400
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820059EAS4NY-D030-ARMCD-212300電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
128,400
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820068EAS4NY-D030-ARMCD-112300電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
128,400
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820077EAS4NY-D030-ARMCD12300電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
125,100
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820086EAS4NY-D030-ARMC-312300電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
122,900
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820095EAS4NY-D030-ARMC-212300電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
122,900
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820104EAS4NY-D030-ARMC-112300電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ1
122,900
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820113EAS4NY-D030-ARMC12300電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
119,600
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820129EAS4NY-D030-ARMAD-312300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
128,400
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820138EAS4NY-D030-ARMAD-212300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
128,400
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820147EAS4NY-D030-ARMAD-112300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
128,400
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820156EAS4NY-D030-ARMAD12300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
125,100
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820165EAS4NY-D030-ARMA-312300電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
122,900
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820174EAS4NY-D030-ARMA-212300電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ2
122,900
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820183EAS4NY-D030-ARMA-112300電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ1
122,900
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820199EAS4NY-D030-ARMA12300電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプなし
119,600
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820217EAS4NY-D030-ARAS-212300片軸シャフト三相200-230パルス列入力タイプ2
107,500
99,900
109,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820226EAS4NY-D030-ARAS-112300片軸シャフト三相200-230パルス列入力タイプ1
107,500
99,900
109,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820235EAS4NY-D030-ARAS12300片軸シャフト三相200-230パルス列入力タイプなし
104,200
99,900
109,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820244EAS4NY-D030-ARAKD-312300片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
96,500
89,900
98,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820253EAS4NY-D030-ARAKD-212300片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ2
96,500
89,900
98,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820269EAS4NY-D030-ARAKD-112300片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
96,500
89,900
98,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820278EAS4NY-D030-ARAKD12300片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
93,200
89,900
98,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820287EAS4NY-D030-ARAK-312300片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
91,000
89,900
98,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820296EAS4NY-D030-ARAK-212300片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
91,000
89,900
98,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820305EAS4NY-D030-ARAK-112300片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
91,000
89,900
98,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820314EAS4NY-D030-ARAK12300片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
87,700
84,900
93,390(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820323EAS4NY-D030-ARACD-312300片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
113,000
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820339EAS4NY-D030-ARACD-212300片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
113,000
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
56820348EAS4NY-D030-ARACD-112300片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
113,000
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする