曜日別特売

EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS4モーター取付方向ストレートセンサレールなしテーブルタイプXモーターAR内容量1個
1568件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56823288EAS4NX-E070-ARMS-36700電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ3
131,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823297EAS4NX-E070-ARMS-26700電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ2
131,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823306EAS4NX-E070-ARMS-16700電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ1
131,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823315EAS4NX-E070-ARMS6700電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプなし
128,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823324EAS4NX-E070-ARMKD-36700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
120,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823333EAS4NX-E070-ARMKD-26700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
120,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823349EAS4NX-E070-ARMKD-16700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
120,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823358EAS4NX-E070-ARMKD6700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
117,400
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823367EAS4NX-E070-ARMK-36700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
115,200
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823385EAS4NX-E070-ARMK-16700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
115,200
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823394EAS4NX-E070-ARMK6700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
111,900
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823403EAS4NX-E070-ARMCD-36700電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
137,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823419EAS4NX-E070-ARMCD-26700電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
137,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823428EAS4NX-E070-ARMCD-16700電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
137,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823437EAS4NX-E070-ARMCD6700電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
133,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823446EAS4NX-E070-ARMC-36700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
131,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823455EAS4NX-E070-ARMC-26700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
131,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823464EAS4NX-E070-ARMC-16700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ1
131,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823473EAS4NX-E070-ARMC6700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
128,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823489EAS4NX-E070-ARMAD-36700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
137,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823498EAS4NX-E070-ARMAD-26700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
137,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823507EAS4NX-E070-ARMAD-16700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
137,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823516EAS4NX-E070-ARMAD6700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
133,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823525EAS4NX-E070-ARMA-36700電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
131,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823534EAS4NX-E070-ARMA-26700電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ2
131,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823543EAS4NX-E070-ARMA-16700電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ1
131,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823559EAS4NX-E070-ARMA6700電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプなし
128,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823568EAS4NX-E070-ARAS-36700片軸シャフト三相200-230パルス列入力タイプ3
116,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823577EAS4NX-E070-ARAS-26700片軸シャフト三相200-230パルス列入力タイプ2
116,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823586EAS4NX-E070-ARAS-16700片軸シャフト三相200-230パルス列入力タイプ1
116,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823595EAS4NX-E070-ARAS6700片軸シャフト三相200-230パルス列入力タイプなし
113,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823604EAS4NX-E070-ARAKD-36700片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
105,300
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823613EAS4NX-E070-ARAKD-26700片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ2
105,300
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823629EAS4NX-E070-ARAKD-16700片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
105,300
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823638EAS4NX-E070-ARAKD6700片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
102,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823647EAS4NX-E070-ARAK-36700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
99,800
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823656EAS4NX-E070-ARAK-26700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
99,800
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823665EAS4NX-E070-ARAK-16700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
99,800
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823674EAS4NX-E070-ARAK6700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
96,500
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823683EAS4NX-E070-ARACD-36700片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
121,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823699EAS4NX-E070-ARACD-26700片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
121,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823708EAS4NX-E070-ARACD-16700片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
121,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823717EAS4NX-E070-ARACD6700片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
118,500
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823726EAS4NX-E070-ARAC-36700片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ3
116,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823735EAS4NX-E070-ARAC-26700片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ2
116,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823744EAS4NX-E070-ARAC-16700片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ1
116,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823753EAS4NX-E070-ARAC6700片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプなし
113,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823769EAS4NX-E070-ARAAD-36700片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
121,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823778EAS4NX-E070-ARAAD-26700片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
121,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56823787EAS4NX-E070-ARAAD-16700片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
121,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする