曜日別特売

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEZSスライダサイズ(mm)幅54×高さ50モーター取付方向左折返しモーターAR内容量1個
1568件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56190549EZS3L-E070-ARMS-36700電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ3
128,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190558EZS3L-E070-ARMS-26700電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ2
128,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190567EZS3L-E070-ARMS-16700電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ1
128,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190576EZS3L-E070-ARMS6700電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプなし
125,100
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190585EZS3L-E070-ARMKD-36700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
117,400
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190594EZS3L-E070-ARMKD-26700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
117,400
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190603EZS3L-E070-ARMKD-16700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
117,400
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190619EZS3L-E070-ARMKD6700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
114,100
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190628EZS3L-E070-ARMK-36700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
111,900
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190637EZS3L-E070-ARMK-26700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
111,900
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190646EZS3L-E070-ARMK-16700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
111,900
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190655EZS3L-E070-ARMK6700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
108,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190664EZS3L-E070-ARMCD-36700電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ3
133,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190673EZS3L-E070-ARMCD-26700電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ2
133,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190689EZS3L-E070-ARMCD-16700電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ1
133,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190698EZS3L-E070-ARMCD6700電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
130,600
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190707EZS3L-E070-ARMC-36700電磁ブレーキ付単相200-230パルス列入力タイプ3
128,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190716EZS3L-E070-ARMC-26700電磁ブレーキ付単相200-230パルス列入力タイプ2
128,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190725EZS3L-E070-ARMC-16700電磁ブレーキ付単相200-230パルス列入力タイプ1
128,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190734EZS3L-E070-ARMC6700電磁ブレーキ付単相200-230パルス列入力タイプなし
125,100
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190743EZS3L-E070-ARMAD-36700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
133,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190759EZS3L-E070-ARMAD-26700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
133,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190768EZS3L-E070-ARMAD-16700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
133,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190777EZS3L-E070-ARMAD6700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
130,600
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190786EZS3L-E070-ARMA-36700電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ3
128,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190795EZS3L-E070-ARMA-26700電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ2
128,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190804EZS3L-E070-ARMA-16700電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ1
128,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190813EZS3L-E070-ARMA6700電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプなし
125,100
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190829EZS3L-E070-ARAS-36700片軸シャフト三相200-230パルス列入力タイプ3
113,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190838EZS3L-E070-ARAS-26700片軸シャフト三相200-230パルス列入力タイプ2
113,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190847EZS3L-E070-ARAS-16700片軸シャフト三相200-230パルス列入力タイプ1
113,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190856EZS3L-E070-ARAS6700片軸シャフト三相200-230パルス列入力タイプなし
109,700
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190865EZS3L-E070-ARAKD-36700片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
102,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190874EZS3L-E070-ARAKD-26700片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ2
102,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190883EZS3L-E070-ARAKD-16700片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
102,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190899EZS3L-E070-ARAKD6700片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
98,700
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190908EZS3L-E070-ARAK-36700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
96,500
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190917EZS3L-E070-ARAK-26700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
96,500
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190926EZS3L-E070-ARAK-16700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
96,500
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190935EZS3L-E070-ARAK6700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
93,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190944EZS3L-E070-ARACD-36700片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプ3
118,500
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190953EZS3L-E070-ARACD-26700片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプ2
118,500
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190969EZS3L-E070-ARACD-16700片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプ1
118,500
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190978EZS3L-E070-ARACD6700片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
115,200
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190987EZS3L-E070-ARAC-36700片軸シャフト単相200-230パルス列入力タイプ3
113,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56190996EZS3L-E070-ARAC-26700片軸シャフト単相200-230パルス列入力タイプ2
113,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56191005EZS3L-E070-ARAC-16700片軸シャフト単相200-230パルス列入力タイプ1
113,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56191014EZS3L-E070-ARAC6700片軸シャフト単相200-230パルス列入力タイプなし
109,700
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56191023EZS3L-E070-ARAAD-36700片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
118,500
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56191039EZS3L-E070-ARAAD-26700片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
118,500
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする