EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS4モーター取付方向左折り返しテーブルタイプYモーターAR内容量1個
1569件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサレール
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56838977EAS4LNY-E070-ARMS-3なし6700電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ3
131,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56838986EAS4LNY-E070-ARMS-2なし6700電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ2
131,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56838995EAS4LNY-E070-ARMS-1なし6700電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ1
131,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839004EAS4LNY-E070-ARMSなし6700電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプなし
128,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839013EAS4LNY-E070-ARMKD-3なし6700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
120,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839029EAS4LNY-E070-ARMKD-2なし6700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
120,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839038EAS4LNY-E070-ARMKD-1なし6700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
120,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839047EAS4LNY-E070-ARMKDなし6700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
117,400
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839056EAS4LNY-E070-ARMK-3なし6700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
115,200
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839065EAS4LNY-E070-ARMK-2なし6700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
115,200
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839074EAS4LNY-E070-ARMK-1なし6700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
115,200
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839083EAS4LNY-E070-ARMKなし6700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
111,900
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839099EAS4LNY-E070-ARMCD-3なし6700電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
137,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839108EAS4LNY-E070-ARMCD-2なし6700電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
137,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839117EAS4LNY-E070-ARMCD-1なし6700電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
137,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839126EAS4LNY-E070-ARMCDなし6700電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
133,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839135EAS4LNY-E070-ARMC-3なし6700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
131,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839144EAS4LNY-E070-ARMC-2なし6700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
131,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839153EAS4LNY-E070-ARMC-1なし6700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ1
131,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839169EAS4LNY-E070-ARMCなし6700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
128,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839178EAS4LNY-E070-ARMAD-3なし6700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
137,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839187EAS4LNY-E070-ARMAD-2なし6700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
137,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839196EAS4LNY-E070-ARMAD-1なし6700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
137,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839205EAS4LNY-E070-ARMADなし6700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
133,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839214EAS4LNY-E070-ARMA-3なし6700電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
131,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839223EAS4LNY-E070-ARMA-2なし6700電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ2
131,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839239EAS4LNY-E070-ARMA-1なし6700電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ1
131,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839248EAS4LNY-E070-ARMAなし6700電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプなし
128,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839257EAS4LNY-E070-ARAS-3なし6700片軸シャフト三相200-230パルス列入力タイプ3
116,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839266EAS4LNY-E070-ARAS-2なし6700片軸シャフト三相200-230パルス列入力タイプ2
116,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839275EAS4LNY-E070-ARAS-1なし6700片軸シャフト三相200-230パルス列入力タイプ1
116,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839284EAS4LNY-E070-ARASなし6700片軸シャフト三相200-230パルス列入力タイプなし
113,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839293EAS4LNY-E070-ARAKD-3なし6700片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
105,300
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839309EAS4LNY-E070-ARAKD-2なし6700片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ2
105,300
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839318EAS4LNY-E070-ARAKD-1なし6700片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
105,300
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839327EAS4LNY-E070-ARAKDなし6700片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
102,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839336EAS4LNY-E070-ARAK-3なし6700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
99,800
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839345EAS4LNY-E070-ARAK-2なし6700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
99,800
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839354EAS4LNY-E070-ARAK-1なし6700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
99,800
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839363EAS4LNY-E070-ARAKなし6700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
96,500
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839379EAS4LNY-E070-ARACD-3なし6700片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
121,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839388EAS4LNY-E070-ARACD-2なし6700片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
121,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839397EAS4LNY-E070-ARACD-1なし6700片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
121,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839406EAS4LNY-E070-ARACDなし6700片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
118,500
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839415EAS4LNY-E070-ARAC-3なし6700片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ3
116,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839424EAS4LNY-E070-ARAC-2なし6700片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ2
116,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839433EAS4LNY-E070-ARAC-1なし6700片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ1
116,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839449EAS4LNY-E070-ARACなし6700片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプなし
113,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839458EAS4LNY-E070-ARAAD-3なし6700片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
121,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56839467EAS4LNY-E070-ARAAD-2なし6700片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
121,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする