オリエンタルモーター
K2ユニット用モーター ACモーター
極数
4極
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.24/0.25/0.27/0.29/0.30
電源電圧
三相220/230/240 V
適合本体シリーズ名
KⅡシリーズ
共用機種名
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
丸シャフトタイプ
識別記号
3
回転速度(r/min)
1400/1680
起動トルク(N・m)
0.26/0.4
定格トルク(mN・m)
230/275
設置条件
端子箱付
適合モーター
三相高効率モーター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55713858
5IK40VAS-ES3T2
40
¥
11,900
¥
11,698
¥
12,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください