曜日別特売

JVシリーズ ギヤヘッド

JVシリーズ ギヤヘッド - オリエンタルモーター
取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類平行軸内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
取付角寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
557478355KV300S30090
69,600
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする