オリエンタルモーター
JVシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法
90
材質(シャフト)
ステンレスシャフト
ギヤヘッドの種類
平行軸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
取付角寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55747844
5DV200S
200
90
¥
44,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください