曜日別特売

JHシリーズ ギヤヘッド

JHシリーズ ギヤヘッド - オリエンタルモーター
取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
取付角寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
557480275XH5S590
50,900
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする