オリエンタルモーター
JBシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法
90
材質(シャフト)
鉄
ギヤヘッドの種類
脚取付平行軸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
取付角寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55748429
5CB50B
50
90
¥
33,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください