曜日別特売

EMUシリーズ 電動アクチュエータ

EMUシリーズ 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)2付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)120フレーム厚さ(mm)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56253323EMU1238M-2
8,500
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする