GVS
PM2.5エアーモニタリングメンブレンフィルター
反りが無く、自動ろ過装置にも使用が可能。EPA準拠。
用途
PM2.5エアーモニタリング
素材
PTFE
仕様
孔径(μm):2
直径(mm)
46.2
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56904856
759310
46.2
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください