GVS
ボトルトップフィルター
口径33~45mmの受けボトルが任意に選べ、移し替えの手間なし。
用途
培地、滅菌ろ過
素材
CA(セルロースアセテート)
直径(mm)
膜:76
材質(ハウジング)
ポリスチレン
仕様1
滅菌処理:済み
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56904908
10443401
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56904917
10443411
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください