GVS
ボトルトップフィルター
口径33~45mmの受けボトルが任意に選べ、移し替えの手間なし。
用途
液クロ移動相溶液ろ過
素材
ナイロン
直径(mm)
膜:76
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
仕様1
滅菌処理:未滅菌
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56904935
10443421
¥
32,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56904953
10443423
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください