GVS
ボトルトップフィルター
口径33~45mmの受けボトルが任意に選べ、移し替えの手間なし。
用途
強酸、有機溶媒溶液ろ過
仕様
孔径(μm):0.45
仕様1
滅菌処理:未滅菌
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
素材
PTFE
直径(mm)
膜:76
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56904978
10443425
¥
32,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください