GVS
トランスファーメンブレン
不活性支持体がリプロービングによる歪みや汚染を防止
用途
トランスファーメンブレン
仕様
孔径(μm):0.22
寸法(幅Wmm×長さLm)
300×3
素材
ニュートラルナイロン
内容量
1箱(1巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56905039
1213405
¥
50,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください